Oximus Vesa Mount Adapter Extension (Braket/Penyangga)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ColorBlack
Compatible forZDP Series, P Series, ZD ZL Series, Lynx Series, L Series
Dimensions (cm)32.2x13x4
Fit Size (inch)17-27 (Depend on Weight)
Min-Max Load (kg)8
Mounting Hardware IncludedYes
Support1 Monitor/TV
VESA Support (mm)75x75-100x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
OXIMUS EV03 merupakan Vesa Adapter Extention dimana digunakan untuk monitor yang tidak memiliki VESA, supaya tetap bisa menggunakan bracket. Terdiri dari 3 bagian untuk mengapit monitor, mudah pemasangan, kokoh dan flexibilitas yang tinggi.
Fitur
- Sudah dilengkapi dengan material pemasangan
- Terbuat dari material yang kokoh
- Mudah pemasangan dan fleksibelitas yang tinggi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan