Oximus Bracket Meja Jepit
#Grup produk P111254011
Spesifikasi
| Color | Silver |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 103x40.5x12 |
| Fit Size (inch) | 17-32 |
| Material | Aluminium |
| Max Grommet (cm) | 8 |
| Maximum Desk-Clamp Clearance (cm) | 5 |
| Maximum Pole Height (cm) | 85.7 |
| Min-Max Load (kg/arm) | 8 |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Rotate (°) | -180/+180 |
| Support | 1-6 Monitor/TV |
| Swivel (°) | -17/+17 |
| Tilt (°) | -34/+34 |
| VESA Support (mm) | 75x75-100x100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
OXIMUS D600 adalah penyangga monitor multi-layar yang kuat, mampu menahan hingga 6 monitor (3 di atas 3) dengan berat hingga 8kg/monitor.
Dilengkapi dengan penjepit ganda yang stabil, sistem rel geser, dan penyesuaian monitor independen untuk tampilan yang hampir mulus.
Konstruksi aluminiumnya ringan namun kuat, memberikan tampilan elegan. Ideal untuk keamanan, call center, analisis keuangan, pengeditan, dan desain.
Dilengkapi dengan penjepit ganda yang stabil, sistem rel geser, dan penyesuaian monitor independen untuk tampilan yang hampir mulus.
Konstruksi aluminiumnya ringan namun kuat, memberikan tampilan elegan. Ideal untuk keamanan, call center, analisis keuangan, pengeditan, dan desain.
Fitur
- Konstruksi Aluminium Ringan: memberikan tampilan ramping dan elegan.- Desain Miring Bebas: memudahkan penyesuaian monitor ke depan atau ke belakang untuk penglihatan yang lebih baik dan mengurangi silau.
- Penyesuaian Ketinggian VESA Plate Individu: memastikan monitor sejajar dengan sempurna.
- Rel Horizontal Melengkung: untuk posisi melihat yang lebih baik.
- Desain Hemat Ruang: membebaskan dan menambah ruang kerja di meja.
- Desain VESA Plate yang Dapat Dilepas: memudahkan instalasi.
- VESA Plate Berputar 360°: untuk fleksibilitas melihat.
- Rel Monitor Horizontal Geser: memudahkan penempatan monitor secara mulus.
- Manajemen Kabel Terintegrasi: untuk ruang kerja yang rapi dan teratur.
- Dua Opsi Pemasangan: tersedia dengan penjepit meja dan grommet.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
