Oximus TV Bracket Ultra Slim (Dudukan TV)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)67.5x45x4
Fit Size (inch)43-90
Maximum Load (kg)50
Profile (cm)1.95-25
RotateNo
Swivel (°)+30/-30
Tilt (°)+3/-15
VESA Support (mm)200x200-600x400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bracket ultra slim biasanya dirancang untuk memberikan tampilan yang ramping dan estetis dengan memposisikan TV secara dekat ke dinding.
Fitur
Profil Rendah: Bracket ini memiliki profil yang sangat tipis atau rendah, yang membantu TV ditempatkan dekat dengan dinding dan menciptakan tampilan yang bersih dan minimalis
Penyesuaian Serbaguna: Bracket tersebut sering kali dilengkapi dengan kemampuan penyesuaian, seperti kemiringan (tilt), putaran (swivel), dan perataan layar (leveling). Ini memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan posisi dan sudut pandang TV sesuai keinginan pengguna
Tampilan Estetis: Dengan memberikan tampilan estetis, bracket ini dirancang untuk menambah nilai estetika ruangan dan membuat tampilan TV lebih elegan
Pengalaman Pengguna yang Lebih Baik: Dengan penyesuaian yang mudah dan kemampuan untuk menempatkan TV sesuai dengan preferensi pengguna,
Pemasangan yang Rapi: Bracket ini cenderung memberikan solusi pemasangan yang rapi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan