Oximus Bracket Monitor Gas Spring (Braket/Penyangga)

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorBlack
ConnectivityUSB 3.0 x2
Fit Size (inch)22-34 or Above
Maximum Desk-Clamp Clearance (cm)8
Maximum Pole Height (cm)36
Mounting Hardware IncludedYes
Rotate (°)360
Swivel (°)90
VESA Support (mm)75x75-100x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Larger screen panels can be used with this bracket as long as the VESA bore is suitable and the weight does not exceed the maximum weight.
Fitur
- Bracket model "Pegas" yang dapat di atur segala arah.
- Dapat dipasang melalui penjepit / dudukan grommet.
- Instalasi mudah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait