Werka Digital Tread Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp809.900
Spesifikasi
Buttonmm/inch, ON/OFF and ZERO
Length of Base (inch)60
Reading (inch)0.0005
Reading (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A ideal tool for depth of tyre treads, narrow groove and hole with small dia. measurement
- With needle point

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan