Werka Digital Depth Micrometer (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Accuracy Error (mm)0.003
IP ProtectionIP54
Measurement Range (inch)0-6
Measurement Range (mm)0-150
Reading (inch)0.00005
Reading (mm)0.001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A green LED light turn on when the reading is within preset tolerance limits
- Water and dust resistant
- Inserts simply exchangeable
- With ratchet friction thimble
- With functions of mm/inch, zero setting at any position, power on/off and Tolerance setting
- Data output with mini USB interface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan