Werka Indikator Dial Test (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp879.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Carbide Contact Point Size (mm)2
Main Body MaterialBrass
Number of Dovetail3
Stylus Turning Range (°)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High performance of magnetic proof because of high quality brass main body
- Jeweled bearing for high sensitivity and long life

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan