Werka Dial Support with Vacuum Base (Dukungan Dial Dengan Vacuum Base)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Base Diameter (mm)90
Base Height (mm)25
Base MaterialDie casting
For Dial Indicator Shank (mm)8
Steel Arm Length (mm)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- For all kinds of measuring on granite plates
- With a powerful vacuum base holder
- with dovetail for dial test indicactors
- With fine adjustment

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan