GTek Low Noise Drum Fan 3 Blade (Kipas Drum)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Air Flow (CFM)3178
Diameter (inch)18
Diameter (mm)450
Power (W)350
Speed (rpm)1400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan