Hukseflux Pyranometer Class A

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
Response Time 95% (s)3
Non-linearity< ± 0.2 % (100 to 1000 W/m2)
Directional Response< ± 10 W/m2
Directional Response Test of Individual InstrumentReport Included
ISO Classification(ISO 9060:1990) Secondary Standard Pyranometer
Non-stability< ± 0.5 % change per year
Spectral Selectivity< ± 3 % (0.35 to 1.5 x 10-6 m)
Tilt Response< ± 0.2 % (0 to 90 ° at 1000 W/m2)
WMO Performance Level(WMO-No. 8, seventh edition 2008) High Quality Pyranometer
Zero Offset b(response to 5 K/h change in ambient temperature) < ± 2 W/m2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait