Samsung Galaxy Buds FE

Sebelum PPN:
Rp979.900 - Rp2.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
"Audio dan Video
Number of MIC : 6
Speaker : Custom 1-way
Ambient Sound : Yes
Active Noise Cancellation : Yes
Audio Codec : SSC (Samsung Scalable Codec),AAC,SBC

Sensors
Hall Sensor,Proximity Sensor,Touch Sensor

Physical specification
Earbud Dimension (HxWxD) : 19.2 x 17.1 x 22.2 mm
Earbud Weight : 5.6 g
Case Dimension (HxWxD) : 50.0 x 50.0 x 27.7 mm
Case Weight : 40 g

Battery
Removable : No
Talk Time/Voice Call : 4/14hr(ANC Off), 3.5/13hr(ANC On)
Audio Playback Time : 8.5/30hr(ANC Off), 6/21hr(ANC On)
Battery Capacity (Case) : 479 mAh"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan