ONEX Arm Rest for Gaming Chair

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
ColorBlack
MaterialPU Soft
PAD Bottom Socket (LxW) (mm)135x55
PAD Coaster Dimensions (LxW) (mm)270x70
Pad Thickness (mm)20-25
Volt Hole Distance (cm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Cocok untuk armrest 2D Gaming
- Cocok untuk ONEX GX3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan