Non Brand Aluminium Rubber Measuring Rotary Encoder M

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Diameter (mm)200
Hole Diameter (mm)6
Total Height (cm)1.7 (0.67inch)
ColorBlack + Sier gray
MaterialAluminium, Rubber
Size (OD x ID x T)(cm/inch)6.4 x 4.9 x 1.1/2.52 x 1.93 x 0.43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Package Contents:
1 x Encoder Wheel
1 x Wrench

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan