Tura Tape Stretch Film Machine Roll (Plastic Wrap)

Sebelum PPN:
Rp959.900 - Rp7.699.900
Spesifikasi
ColorClear
Width (cm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Machine Roll Stretch Film, merupakan jenis stretch film yang memiliki ukuran paling besar. Sesuai dengan Namanya, jenis stretch film ini dioperasikan menggunakan mesin. Machine roll stretch film dilengkapi dengan teknologi pre-stretch, dengan teknologi pre-stretch ini membuat proses wrapping menjadi lebih mudah dan akan banyak menghemat plastik yang digunakan untuk membungkus pallet.

Tura Stretch hadir dengan machine roll dengan pre-stretch sampai dengan 300%, dimana film 1 meter jika digunakan dengan mesin dengan teknologi pre-strech 300% dapat menghasilkan panjang 4 meter film. Dengan teknologi film pre-stretch dapat sangat menekan biaya material. Bayangkan saja film yang dibeli dengan panjang 1500 m bisa menghasilkan output 6000 m.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan