Tura Tape Lakban Kain (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (m)12
Width (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cloth Tape atau lakban kain adalah jenis perekat yang terbuat dari kain yang dilapisi dengan perekat kuat. Lakban ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk perbaikan, penyegelan, dan pengikatan.

Salah satu keunggulan utama dari Cloth Tape adalah daya tahannya yang tinggi dan mudah di sobek. Kain yang digunakan dalam tape ini memberikan kekuatan dan ketahanan ekstra, sehingga cocok untuk digunakan dalam situasi yang membutuhkan daya tahan yang baik. Lakban kain juga memiliki kemampuan meregang yang baik, sehingga dapat menyesuaikan dengan berbagai permukaan dan bentuk.

Selain itu, Cloth Tape juga tahan terhadap cuaca dan air, menjadikannya pilihan yang baik untuk penggunaan dalam lingkungan yang tidak terlindungi atau pada permukaan yang terkena kelembaban.
Dalam keseharian penggunaan Lakban Kain / Cloth Tape seringkali di temukan dalam penjilidan buku, kontruksi, industri, maupun untuk lantai.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan