Philips Monitor LED (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
LCD Panel TypeTFT-LCD
Pixel Pitch (mm)0.252x0.252
Viewing Angle90 (Horizontal) / 50 (Vertikal) @ C/R > 10
Size (inch)15.6
Display Color (K)262

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
"Scanning Frequency : 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
sRGB : Yes
Signal Input: DSUB (RGB VGA analog)
Sync Input : Separate Sync , Sync on Green
Backlight type : W-LED system
Panel Size :15.6 inch / 39.6 cm
Effective viewing area : 344.2 (H) x 193.5 (V)
Aspect ratio : 16:9
Optimum resolution :1366 x 768 @ 60 Hz
Response time (typical) : 11 ms
Brightness : 220 cd/m
SmartContrast : 10,000,000:1
Contrast ratio (typical) : 500:1"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait