WSDCAM Ear Cleaning Endoscope Camera
#Grup produk P111245563
Spesifikasi
| Body Material | Plastic |
|---|---|
| Camera Neck Diameter (mm) | 3.9 |
| Camera Neck Material | Stainless Steel |
| Color | Black |
| Display Resolution (pixels) | 640x480 |
| Illumination | 6 LED |
| Length (mm) | 115 |
| Photo Format | PNG |
| Product License | MKG No: IMKG.2557.10.2022 |
| System Compatibility | Android & Win XP and Up |
| Video format | MP4 |
| Viewing Angle (Degrees) | 70 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kamera endoskop adalah kamera dengan ukuran sangat kecil yang sering digunakan untuk melihat ke dalam bagian sempit dan gelap. Yang unik dari kamera ini adalah terdapat kepala untuk korek kuping sehingga dapat difungsikan sebagai pembersih telinga. Kamera ini memiliki 3 in 1 USB sehingga Anda bisa menggunakan koneksi micro USB, USB A, dan USB Type-C, cocok digunakan untuk smartphone dan laptop. Untuk menghubungkan kamera ke Android, Anda bisa memindai kode QR yang ada pada panduan penggunaan.
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x WSDCAM Kamera Endoskopi Pembersih Telinga LED Endoscope USB 3 in 1 - AN101
2 x Aksesoris Earpick
1 x Adaptor USB ke Type C
1 x Adaptor USB ke Micro USB
1 x Kain Pembersih
1 x Panduan Penggunaan
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x WSDCAM Kamera Endoskopi Pembersih Telinga LED Endoscope USB 3 in 1 - AN101
2 x Aksesoris Earpick
1 x Adaptor USB ke Type C
1 x Adaptor USB ke Micro USB
1 x Kain Pembersih
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Kualitas Kamera TerbaikKamera endoskop ini dapat digunakan untuk menampilkan gambar dengan resolusi tinggi dan memberikan Anda gambar yang sangat detail. Kamera dengan resolusi tinggi ini digunakan untuk melihat kotoran telinga sehingga tidak ada kotoran telinga yang terlewatkan.
Lampu LED
Agar tangkapan kamera semakin jelas terlihat terutama saat membersihkan telinga, kamera ini menyediakan 6 lampu LED sehingga kotoran telinga dapat terlihat dengan jelas saat ingin membersihkannya. Dengan begitu, Anda bisa membersihkan kotoran telinga dengan posisi yang tepat tanpa membuat telinga menjadi terluka.
2 Kepala Earpick
Terdapat 2 jenis kepala korek kuping yang dapat Anda ganti sesuai dengan kebutuhan Anda. Kepala pembersih telinga ini memiliki fungsi berbeda seperti mengambil tekstur kotoran telinga yang keras ataupun lunak. Anda pun dapat menggunakan earpick sesuai dengan hasil pengamatan melalui kamera.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
