WSDCAM Door Stop Alarm

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Alarm Sound (dB)120
Battery Type1x9 V Battery (Battery Not Included)
ColorBlack
Dimensions (mm)140x45x38
MaterialABS Plastic, Silicone Rubber, and Stainless Steel
Voltage (V)DC 9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Penahan pintu atau door stop ini memiliki fungsi alarm sehingga dapat melindungi rumah dari maling yang mencoba masuk ke rumah Anda secara diam-diam. Saat pintu menyentuh pedal door stop, maka alarm dengan suara 120 dB akan menyala dan membuat maling kaget.

Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x WSDCAM Alarm Pintu Rumah Anti Maling Security Alarm Door Stop 120dB - LL-9806
Fitur
Desain Ringkas
Door stop ini memiliki bentuk kecil sehingga tidak terlalu mencolok. Maling tidak akan sadar terdapat alarm pada pintu rumah Anda. Terdapat tombol on/off pada door stop sehingga Anda bisa menggunakannya sesuai kebutuhan.

Volume Keras
Alat ini dapat menghasilkan suara hingga 120 dB, memberikan Anda nada peringatan akan adanya pergerakan di pintu rumah Anda. Door stop ini memiliki tiga tingkatan sensitivitas pedal, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Sensitivitas ini mempengaruhi berapa besar tekanan yang diperlukan door stop untuk berbunyi.

Tenaga Baterai
Penahan pintu anti maling ini juga menggunakan baterai 9 V untuk beroperasi sehingga tidak butuh kabel listrik. Baterai jenis ini mudah ditemukan di swalayan dan mini market sehingga tidak sulit mencarinya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan