Philips Induction Cooker 3000 Series (Kompor Induksi)

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Power (W)800
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50-60
Cable Length (m)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Daya 800 W-nya sangat ideal untuk pemanasan yang stabil & efisien, dan menu setempat yang relevan menyediakan berbagai pilihan untuk kreasi kontemporer.
Fitur
- Pelat kaca yang mudah dibersihkan
Pelat kaca mulus yang mudah dibersihkan setelah memasak.

- Kinerja pemanasan yang stabil dan efisien 800 W
Daya 200 W~800 W yang stabil, bahkan saat memanaskan, ideal untuk memasak sehari-hari.

- 5 tingkat daya, mulai dari 200 W
5 tingkat daya, mulai 200 W, untuk memenuhi beragam kebutuhan memasak.

- Timer 2 jam
Pilihan timer: 30 menit, 1 jam, 2 jam

- 3 menu lokal yang familier
3 menu lokal yang familier menawarkan berbagai pilihan masakan kontemporer.

- Perlindungan panas berlebih
Perlindungan panas berlebih untuk proses masak yang lebih aman.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan