Spero Impact Socket Adaptor

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Female Size (inch)1/2
Male Size (inch)3/4
Length (mm)48
MaterialBaja Chrome Molybdenum

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Spero Koverter Kunci Shock terbuat dari baja chrome molybdenum.
- Spero Koverter Kunci Shock sudah memenuhi Standar DIN (Standar Jerman).
- Spero Koverter Kunci Shock menghubungkan soket dan pegangan dengan drive persegi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan