Spero Heavy Duty Impact Driver

Sebelum PPN:
Rp959.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Spero Heavy Duty Impact Driver terdiri dari :
- Obeng SL8 36mm
- Obeng SL10 36mm
- Obeng PH2 36mm
- Obeng PH3 36mm
- Obeng PH4 36mm
- Obeng PH2 80mm
- Obeng PH3 80mm
- Counternut AB3 72mm
- Counternut AB4 72mm
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- Spero Obeng Ketok terbuat dari baja (alloy steel).
- Spero Obeng Ketok sudah memenuhi Standar DIN (Standar Jerman).
- Spero Obeng Ketok dapat digunakan untuk membuka sekrup yang sudah berkarat atau sekrup yang sulit dibuka.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan