K.I. Drill Zipperless Banner Cover

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Display ItemsSafety first
Height (mm)320
MaterialPVC
Type of Terminal FittingMagic tape (with eyelets)
Width (mm)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a plain design that can be used anywhere. It is a storage pocket type without a zipper.
Use
Please attach to the scaffold tube.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan