Moldino Regular Roughing End Mill

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsCast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, die steel, stainless steel, hardened steel, prehardened steel, titanium alloy, super heat-resistant alloy, aluminum alloy wrought material, aluminum alloy casting
Blade Diameter (mm)13
Blade Length (mm)40
Helix Angle (°)30
MaterialHeiss
Number of Tips4
Overall Length L (mm)110
Shank Diameter (mm)12
Surface TreatmentNon-coated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is a rough cutting end mill for use with melt-processed high-speed steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan