Moldino Epoch Pencil Deep Ball Evolution

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Ball Radius R (mm)5
Blade Diameter (mm)10
Blade Length (mm)18
Helix Angle (°)30
MaterialCemented carbide
Overall Length L (mm)135
Shank Diameter (mm)12
Surface TreatmentATH coat
Under Neck Length (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan