Moldino 2 Flutes EPOCH Panacea Ball End Mill

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Number of Tips2
Overall Length L (mm)50
Shank Diameter (mm)4
Surface TreatmentPN coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait