Fuji Electric Programmable Display TECHNOSHOT TS1000Smart Series

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Screen Size (inch)7, Widescreen
Display DeviceTFT Color
Resolution (Pixel)800x480
Color65.536 Colors
CertificationsCE / KC / UL / cUL
BacklightLED
Dimensions (WxHxD) (mm)198.8x141.8x38
Power (W)11
Touch ScreenAnalog registive
User Memory F ROM (MB)26
User Memory S RAM (KB)128

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan