Spesifikasi
| Solid By Volume (%) | 34 ± 1 (mixture) |
|---|---|
| Application Method | Short-hair roller paint |
| Drying Time (hour) | 3 at 30°C (Surface Dry ), 8 at 30°C (Hard Dry) |
| Drying Time Open Traffic (hour/day) | 24 for light traffic / 3 for heavy traffic (at 30°C) |
| Material Consumption (kg) | 0.08 to 0.15 |
| Re-coating Interval (hour) | 8 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Anti Slip Coatings ASLC-543-2K SB adalah suatu lapisan bening bertekstur halus yang
memberikan efek anti slip dengan hasil tampilan akhir doff (tidak kilap).
Anti Slip Coatings ASLC-543-2K SB terbuat dari polimer acrylic silane dan nano silica.
Kombinasi ini menghasilkan lapisan bertesktur bening halus yang memiliki daya lekat
yang sangat bagus di atas permukaan keramik, marmer dan juga beton. Permukaan
bertesktur ini memiliki efek anti slip dan juga tahan terhadap bahan kimia rumah
tangga serta mudah dibersihkan. Sangat berguna untuk lantai kamar mandi, tepian
kolam renang, selasar rumah sakit/sekolah, teras rumah, lapangan beton, dapur
basah dan tangga.
Coverage kemasan 1 Kg set = 10 M2
memberikan efek anti slip dengan hasil tampilan akhir doff (tidak kilap).
Anti Slip Coatings ASLC-543-2K SB terbuat dari polimer acrylic silane dan nano silica.
Kombinasi ini menghasilkan lapisan bertesktur bening halus yang memiliki daya lekat
yang sangat bagus di atas permukaan keramik, marmer dan juga beton. Permukaan
bertesktur ini memiliki efek anti slip dan juga tahan terhadap bahan kimia rumah
tangga serta mudah dibersihkan. Sangat berguna untuk lantai kamar mandi, tepian
kolam renang, selasar rumah sakit/sekolah, teras rumah, lapangan beton, dapur
basah dan tangga.
Coverage kemasan 1 Kg set = 10 M2
Fitur
- Mudah dibersihkan- Mudah diaplikasi
- Daya lekat yang sangat kuat pada substrat keramik, marmer, dan beton
- Dapat diaplikasikan di dalam dan diluar ruangan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
