DOBOT Magician Basic Plan
#Grup produk P111236769
Spesifikasi
| 3D Print Size (mm) | 150x150x150 |
|---|---|
| Axes | 4 |
| Base Plate Dimensions (mm) | 158x158 |
| Communication | USB |
| Controller | Dobot Integrated Controller |
| Frame Material | 6061 Aluminium Alloy, ABS Engineering Plastic |
| Gripper Force (N) | 8 |
| Gripper System | Pneumatic |
| Interface | UART |
| Load (g) | 500 |
| Material | PLA |
| Maximum Power Consumption (W) | 60 |
| Power Supply (V/A) | 12/7 |
| Print Resolution (mm) | 0.1 |
| SDK (Software Develop Kit) | Communication Protocol, Dobot Program Library |
| Software | DobotStudio, Repetier Host, GrblController3.6, DobotBlockly (Visual Programming editor) |
| Vacuum Suction Cap (mm) | 20 @-35 KPa |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dobot Magician Basic Plan adalah desktop arm robot multifungsi yang didesain untuk praktik edukasi robotika.
Robot ini hadir sebagai media peraga pembelajaran arm robot layaknya seperti yang ada pada industri namun dengan sistem kerja yang tentunya lebih sederhana dan ukurannya pun terbilang mini.
Robot ini dapat bekerja secara kontinyu dengan akurasi gerakan yang tinggi. Robot ini dapat diprogram untuk mengikuti perintah Anda, mulai dari bergerak, mengambil objek, menulis, menggambar, bahkan mencetak objek 3 dimensi.
Kelengkapan Kit:
- Robot Arm Kit
- Gripper Kit
- 3D Printing Kit
- Vacuum pump Kit
- Writing and Drawing Kit
Robot ini hadir sebagai media peraga pembelajaran arm robot layaknya seperti yang ada pada industri namun dengan sistem kerja yang tentunya lebih sederhana dan ukurannya pun terbilang mini.
Robot ini dapat bekerja secara kontinyu dengan akurasi gerakan yang tinggi. Robot ini dapat diprogram untuk mengikuti perintah Anda, mulai dari bergerak, mengambil objek, menulis, menggambar, bahkan mencetak objek 3 dimensi.
Kelengkapan Kit:
- Robot Arm Kit
- Gripper Kit
- 3D Printing Kit
- Vacuum pump Kit
- Writing and Drawing Kit
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
