DOBOT Linear Rail

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
Absolute Positioning Accuracy (mm)0.25
Load (kg)5
Long Distance (mm)1000
Maximum Acceleration (mm/s²)150
Maximum Speed (mm/s)150
Repeat Positioning Accuracy (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Merupakan aksesoris sliding rail tambahan untuk mengekspansi kemampuan Dobot Magician. Dengan kit ini Dobot Magician dapat bergerak ke kiri dan ke kanan dengan leluasa. Apalagi Dobot Magician memberikan keleluasaan untuk memprogram, sehingga Anda bisa memodifikasi pergerakan dan pergeseran Dobot Magician sesuka hati, mulai dari gerakan yang simple hingga gerakan yang kompleks sekalipun,

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan