HOLLYLAND Wireless Microphone System
#Grup produk P111236361
Spesifikasi
| Battery Charging Time (hour) | 1.5 (Receiver), 1.2 (Transmitter) |
|---|---|
| Battery Life (hour) | Approx. 7.5 (Receiver), 4.5 (Transmitter) |
| Color | Black (Microphone 2) |
| Dynamic Range (dBA) | 100 |
| Encryption | 128-Bit |
| Frequency Response (Hz) | 20 to 20000 |
| Included Transmitter | 2 x Clip-On |
| Latency (ms) | <5 |
| Maximum Microphones per Band | 8 |
| Maximum Range (m) | 100 |
| Microphone Type | Integrated (Microphone), Lavalier (Microphone 2) |
| RF Bandwidth (GHz) | 2.4 |
| RF Channel Scanning | Auto-Scan |
| RF Output Power (mW) | 1 |
| Receiver Type | Beltpack / Portable |
| Recorder | No |
| Timecode Support | None |
| Transmitter Type | Clip-On with Microphone |
| Wireless Technology | Digital 2.4 GHz |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tambahkan sepasang mikrofon nirkabel clip-on yang ringkas untuk wawancara dua orang, video YouTube, produksi dokumenter, atau vlog dengan Sistem Mikrofon Nirkabel Digital Ringkas LARK 150 2-Orang hitam dari Hollyland. LARK 150 memiliki dua pemancar mikrofon ultrakompak dan penerima yang menawarkan solusi portabel, hemat biaya, semua termasuk untuk merekam dua subjek sekaligus ke kamera, ponsel cerdas, perekam audio, atau perangkat serupa Anda dengan jack input 3,5mm
Pemancar kecil dilengkapi mikrofon omnidirectional built-in dan berat masing-masing kurang dari 1 ons, membuatnya mudah untuk dijepitkan ke kemeja dan kerah kerah untuk wawancara cepat. Mikrofon terintegrasi menawarkan desain anti-getaran dengan peredam bising yang cerdas untuk memastikan kualitas suara yang luar biasa dan audio yang jernih dan dapat dipahami. Untuk tampilan yang lebih tersembunyi, Anda dapat menggunakan mikrofon lavalier yang disertakan dan menyambungkannya ke port input 3,5 mm pada pemancar. Tombol daya pemancar berfungsi ganda sebagai tombol bisu dua arah dengan menekan sebentar.
Klip penerima dua saluran ke sepatu kamera Anda dan dilengkapi dengan kenop volume akses mudah, output pemantauan headphone 3,5 mm, output garis 3,5 mm, dan layar OLED yang mudah dibaca yang menunjukkan koneksi dan status baterai ketiganya. unit bersama dengan pengukuran untuk tingkat audio.
Sistem ini menggunakan pemilihan frekuensi otomatis dengan teknologi FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) pada bandwidth 2,4 GHz untuk memastikan sinyal bersih tanpa gangguan atau putus pada jarak hingga 328' garis pandang dan 65' dengan hambatan terbatas. Penerima juga mendukung mode keselamatan, stereo, dan mono yang dapat dialihkan untuk konfigurasi yang berbeda dan tingkat latensi rendah 5 ms.
Pemancar dan penerima memiliki baterai isi ulang built-in. Pemancar masing-masing akan berjalan hingga 4 jam, sedangkan penerima menawarkan hingga 7,5 jam waktu pengoperasian; ini berarti bahwa untuk pemotretan satu orang, pemancar kedua dapat digunakan untuk memperpanjang waktu pemotretan Anda jika perlu. Kotak penyimpanan dan transportasi yang disertakan secara otomatis memasangkan komponen dan mengisi ulang dalam 2,5 jam menggunakan port input USB-nya.
Kabel USB, kabel audio TRS 3,5 mm, kabel TRRS 3,5 mm, dua kaca depan berbulu untuk mikrofon lavalier, dan tas penyimpanan juga disertakan dengan Lark 150. Sistem ini dapat diperluas dengan pemancar dan penerima tambahan (dijual terpisah) untuk menampung hingga 8 mikrofon nirkabel di set sekaligus.
Pemancar kecil dilengkapi mikrofon omnidirectional built-in dan berat masing-masing kurang dari 1 ons, membuatnya mudah untuk dijepitkan ke kemeja dan kerah kerah untuk wawancara cepat. Mikrofon terintegrasi menawarkan desain anti-getaran dengan peredam bising yang cerdas untuk memastikan kualitas suara yang luar biasa dan audio yang jernih dan dapat dipahami. Untuk tampilan yang lebih tersembunyi, Anda dapat menggunakan mikrofon lavalier yang disertakan dan menyambungkannya ke port input 3,5 mm pada pemancar. Tombol daya pemancar berfungsi ganda sebagai tombol bisu dua arah dengan menekan sebentar.
Klip penerima dua saluran ke sepatu kamera Anda dan dilengkapi dengan kenop volume akses mudah, output pemantauan headphone 3,5 mm, output garis 3,5 mm, dan layar OLED yang mudah dibaca yang menunjukkan koneksi dan status baterai ketiganya. unit bersama dengan pengukuran untuk tingkat audio.
Sistem ini menggunakan pemilihan frekuensi otomatis dengan teknologi FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) pada bandwidth 2,4 GHz untuk memastikan sinyal bersih tanpa gangguan atau putus pada jarak hingga 328' garis pandang dan 65' dengan hambatan terbatas. Penerima juga mendukung mode keselamatan, stereo, dan mono yang dapat dialihkan untuk konfigurasi yang berbeda dan tingkat latensi rendah 5 ms.
Pemancar dan penerima memiliki baterai isi ulang built-in. Pemancar masing-masing akan berjalan hingga 4 jam, sedangkan penerima menawarkan hingga 7,5 jam waktu pengoperasian; ini berarti bahwa untuk pemotretan satu orang, pemancar kedua dapat digunakan untuk memperpanjang waktu pemotretan Anda jika perlu. Kotak penyimpanan dan transportasi yang disertakan secara otomatis memasangkan komponen dan mengisi ulang dalam 2,5 jam menggunakan port input USB-nya.
Kabel USB, kabel audio TRS 3,5 mm, kabel TRRS 3,5 mm, dua kaca depan berbulu untuk mikrofon lavalier, dan tas penyimpanan juga disertakan dengan Lark 150. Sistem ini dapat diperluas dengan pemancar dan penerima tambahan (dijual terpisah) untuk menampung hingga 8 mikrofon nirkabel di set sekaligus.
Feature
Key Features :For 2-Person YouTube & Content Creation
2 Clip-On Transmitter/Mics, 1 Receiver
2 Lavalier Microphones + Windscreens
Receiver Clips to Camera Shoe Mount
Case Pairs Units and Recharges Batteries
3.5mm Audio Out + 3.5mm Headphone Out
Easy Plug & Play Operation, Encryption
Safe/Mono/Stereo Modes, 2-Way Mute
4-Hr Transmitter & 7.5-Hr Receiver Power
Expandable up to 8 Mics / 328' Range
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
