COLBOR Video Lighting
#Grup produk P111236024
Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp7.499.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Colbor Light Studio mempersembahkan rangkaian produk pencahayaan yang unggul untuk memenuhi kebutuhan fotografi dan pembuatan video profesional. Dalam bundel eksklusif ini, kami menawarkan W60, W60R dan W100 bersama dengan Colbor PG99 Powergrip untuk kemudahan mobilisasi lighting.
Colbor W100, W60, dan W60R
Lampu video LED portabel COLBOR WSeries menghadirkan daya yang mengesankan dengan desain ramping yang terinspirasi kamera dan teknologi canggih. Dilengkapi dengan manik cahaya besar Φ31mm, desain optik internal, dan teknologi transmisi difus yang canggih, menyebarkan dan menyebarkan cahaya secara efektif untuk mengurangi silau dan sinar seragam yang memancarkan kualitas premium. Kontrol Aplikasi COLBOR Studio memastikan YouTuber, live-streamer, dan pembuat konten dengan mudah menyesuaikan pengaturan pencahayaan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Isi daya secara lancar dengan power grip COLBOR pilihan Anda, termasuk adaptor DC, atau energi cepat pengisian cepat PD Type-C. Terangi visi Anda dengan kenyamanan dan fleksibilitas di ujung jari Anda.
Colbor PG99 PowerGrip
Power Grip dengan tekstur permukaan kulit ini memberikan rasa nyaman saat memegangnya. Dilengkapi baterai internal 6600mAh yang dapat diisi ulang, Power Grip yang ringan hanya berbobot 605g dan mendukung waktu pengoperasian 50 menit jika digabungkan dengan W100, atau waktu pengoperasian 98 menit saat menggunakan W60.
Dilengkapi kepala ulir standar 1/4" di bagian atas dan lubang 1/4" - 3/8" di bagian bawah, untuk memasangnya ke bagian bawah lampu video Anda dan pada tripod, penggeser, atau aksesori pendukung lainnya .
D-Tap dirancang untuk menyalakan lampu dan Type-C untuk perangkat elektronik.
Colbor W100, W60, dan W60R
Lampu video LED portabel COLBOR WSeries menghadirkan daya yang mengesankan dengan desain ramping yang terinspirasi kamera dan teknologi canggih. Dilengkapi dengan manik cahaya besar Φ31mm, desain optik internal, dan teknologi transmisi difus yang canggih, menyebarkan dan menyebarkan cahaya secara efektif untuk mengurangi silau dan sinar seragam yang memancarkan kualitas premium. Kontrol Aplikasi COLBOR Studio memastikan YouTuber, live-streamer, dan pembuat konten dengan mudah menyesuaikan pengaturan pencahayaan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Isi daya secara lancar dengan power grip COLBOR pilihan Anda, termasuk adaptor DC, atau energi cepat pengisian cepat PD Type-C. Terangi visi Anda dengan kenyamanan dan fleksibilitas di ujung jari Anda.
Colbor PG99 PowerGrip
Power Grip dengan tekstur permukaan kulit ini memberikan rasa nyaman saat memegangnya. Dilengkapi baterai internal 6600mAh yang dapat diisi ulang, Power Grip yang ringan hanya berbobot 605g dan mendukung waktu pengoperasian 50 menit jika digabungkan dengan W100, atau waktu pengoperasian 98 menit saat menggunakan W60.
Dilengkapi kepala ulir standar 1/4" di bagian atas dan lubang 1/4" - 3/8" di bagian bawah, untuk memasangnya ke bagian bawah lampu video Anda dan pada tripod, penggeser, atau aksesori pendukung lainnya .
D-Tap dirancang untuk menyalakan lampu dan Type-C untuk perangkat elektronik.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
