Insta360 Type C to Type C Cable

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Connection TypeType-C to C
Length (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In the Box
1x Type-C to C Cable

Compatibility
Insta360 Ace Pro 2
X4
GO 3S
GO 3
X3
Feature
Supports USB Type-C 3.0 protocol for faster and more reliable data transfer.Supports fast charging.Not compatible with Insta360 Power Selfie Stick.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan