Insta360 Thermo Grip Cover

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Dimensions (inch)4.87x1.86x1.12
Dimensions (mm)123.81x47.28x28.55
MaterialPolycarbonate (PC), graphene-PCMs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Thermo Grip Cover adalah aksesori standar di dalam kotak untuk Insta360 X4. Miliki cadangan atau penggantinya.
Mengurangi suhu permukaan X4 dan membuatnya lebih nyaman dipegang saat merekam dalam 8K dalam waktu lama.
Direkomendasikan untuk merekam video di lingkungan yang tidak berangin saat kamera diam.
Tidak disarankan untuk bermain ski, olah raga air, sepeda motor, bersepeda, dan olah raga lainnya.

Isi didalam box :
- 1x Thermo Grip Cover


Catatan :
- Pasang/lepaskan Thermo Grip Cover dengan hati-hati untuk memastikan lensa kamera tidak tergores atau rusak.
- Pastikan kamera kering sebelum memasang Thermo Grip Cover. Ini tidak dirancang untuk olahraga air.
- Jangan memasang/melepas Penutup Thermo Grip saat merekam untuk menghindari mempengaruhi jahitan gambar akhir.
- Penutup Thermo Grip tidak dapat digunakan dengan aksesori Insta360 berikut: Kotak Selam Tak Terlihat, Rangka Utilitas, Dudukan Tali Olahraga Air, dan Sepatu Dingin.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan