BEIKE Phone Holder

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Folded Length (cm)68
Head Type360° Ballhead
Load Capacity (kg)4
MaterialAluminium + ABS
Maximum Height (cm)174
Maximum Tube Diameter (mm)29
Number of Sections3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tabung Rhombic upgrade dari aluminium paduan tinggi, diproduksi dengan teknologi tinggi dan diuji secara intensif.
Fitur
Fitur:
• Penggunaan tabung persegi paduan aluminium berkualitas tinggi, warna hitam matte, tahan lama.
• Diameter pipa 29MM, dibandingkan dengan produk serupa lainnya, diameter pipa lebih besar dan lebih stabil.
• Menggunakan kepala dengan pegangan, Sudut dapat disesuaikan sesuka hati untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda, panhead dengan 1/4 lubang sekrup memungkinkan berbagai posisi kamera, Anda dapat menghubungkan aksesoris tambahan untuk meletakkan ponsel atau lampu led.
• Center pole yang dapat ditarik hingga 34cm untuk membuat tripod lebih tinggi.
• Menggunakan pengangkat poros tengah rocker sehingga mudah untuk mengatur ketinggian, pengaturan tertinggi hingga 1,74 meter membuat kegiatan fotografi lebih mudah.
• 3-bagian kolom kaki dengan kunci rilis cepat, memberikan penanganan kaki lebih efisien.
• Ballhead yang bisa digunakan untuk foto dan video. Gagang panning memudahkan untuk melakukan pergerakan video 360°.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait