Insta360 Mantis Pod

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Length of Elevated Tripod Mode (mm)205
Length of Extended Mode (mm)325
Length of Lower View Mode (mm)115
MaterialMagnesium, Silicone
Maximum Load (kg)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Insta360 Mantis Pod Vlogging Tripod Multifungsi

Compatible dengan :
One X, One X2, X3,
One R, One RS,
GO, GO2, GO 3
One RS 1-inch 360



isi didalam box :
1x MantisPod
1x Base Plate
1x Mini Phone Holder
1x Storage Bag
1x Hand Strap
Fitur

Feature :
- Tripod vlogging yang lengkap dan serbaguna.
- Berkreasilah dengan banyak cara untuk memotret.
- Mode Mantis memungkinkan Anda menggantung tripod dari mana saja untuk memotret sudut mana pun.
- Bahan yang ringan namun kuat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan