HOLLYLAND Magnetic Pendant
#Grup produk P111234664
Spesifikasi
| Clasp Type | Magnetic Clasp |
|---|---|
| Gem Type | Aluminium alloy |
| Material | Nylon, Aluminium Alloy |
| Metal Type | Aluminium alloy |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tali Magnetik
Dirancang untuk mikrofon Hollyland Lark Max. Cocok juga untuk mikrofon lain atau barang kecil yang memiliki bagian magnet.
Bahan Nyaman
Tali ini terbuat dari tali nilon yang lembut, tugas berat, dan ramah lingkungan serta bahan paduan aluminium ringan.
Opsi Pemakaian Fleksibel
Dengan tali pengikat ini, Anda dapat mengenakan mikrofon Lark Max sesuka Anda, di dalam atau di luar kaus.
Panjang yang Dapat Disesuaikan
Tali ini cocok untuk semua ukuran kepala/leher. Anda dapat menyesuaikan panjangnya dengan mudah dalam hitungan detik.
Ringkas & Ringan
Tali pengikatnya sempurna untuk dipakai dan dibawa kemana-mana. Kurang dari 1oz (26g).
Ukuran pelat logam: 3mm*34mm*55mm.
Dirancang untuk mikrofon Hollyland Lark Max. Cocok juga untuk mikrofon lain atau barang kecil yang memiliki bagian magnet.
Bahan Nyaman
Tali ini terbuat dari tali nilon yang lembut, tugas berat, dan ramah lingkungan serta bahan paduan aluminium ringan.
Opsi Pemakaian Fleksibel
Dengan tali pengikat ini, Anda dapat mengenakan mikrofon Lark Max sesuka Anda, di dalam atau di luar kaus.
Panjang yang Dapat Disesuaikan
Tali ini cocok untuk semua ukuran kepala/leher. Anda dapat menyesuaikan panjangnya dengan mudah dalam hitungan detik.
Ringkas & Ringan
Tali pengikatnya sempurna untuk dipakai dan dibawa kemana-mana. Kurang dari 1oz (26g).
Ukuran pelat logam: 3mm*34mm*55mm.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
