Insta360 Magnet Pendant Safety Cord

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Height (mm)19
Length (mm)57.6
MaterialSilicone, thermoplastic polyurethane, nylon
Width (mm)30.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatibility
GO 3S
GO 3
Feature
Strong rubber cord that stops the camera from getting lost if it falls off the Magnet Pendant.Easily attaches to the Magnet Pendant's cord and has a custom-designed protective case to keep the camera secure.Available in black and white.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan