BEIKE Light Stand

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
ColorRed
Folded Length (cm)49
Load Capacity (kg)5
Main MaterialAluminium Alloy
Maximum Height (cm)189
Maximum Tube Diameter (mm)26
Number of Sections4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Terbuat dari aluminium alloy, diproduksi dengan teknologi tinggi dan diuji secara intensif.
Light Stand ini menggabungkan kinerja yang baik dan penampilan desain high-end, tahan lama dan trendi. Yang merupakan pilihan terbaik untuk kegiatan Live-streaming Anda.
Isi dalam paket penjualan:
1 * Light Stand
Fitur
Tabung kaki mengadopsi proses oksidasi anodik dan penempaan CMA untuk membuat tabung kaki lebih berkualitas.
Basis diperkuat dengan bagian plastik ABS ganda untuk stabilitas yang lebih baik. Mengadopsi kunci flip yang kuat, mudah dioperasikan.
Kompatibel untuk berbagai Ring light, bracket HP, kamera pocket, dan tablet.
Tinggi lipat 49cm, mudah dibawa keluar. tinggi maksimal 189cm, bisa dipasang lampu live atau handphone untuk shooting atau siaran langsung. Cocok digunakan untuk outdoor dan indoor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait