HOLLYLAND Battery
#Grup produk P111233285
Spesifikasi
| Battery (Wh) | 2.66 |
|---|---|
| Battery (mAh) | 700 |
| Charging Time (hour) | ~2.5 |
| Distortion (%) | <1 |
| Frequency Response (Hz) | 150-6999 |
| Maximum SPL (dB SPL) | >115 |
| Microphone Type | Electret |
| Output SPL (dBSPL) | 98+3 (at 94dBSPL 1kHz) |
| Runtime (hour) | ~5 (when connected with 5 remote headsets) |
| Signal to Noise Ratio (dB) | >55 |
| Transmission Latency (ms) | <35 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Hollyland Solidcom C1 1.100FT Full-Duplex Wireless Intercom Headset mengadopsi teknologi DECT 6.0 yang canggih, adalah solusi komunikasi headset nirkabel dan mandiri pertama dari Hollyland dengan kejernihan suara yang luar biasa. Sistem ini menyediakan jangkauan transmisi yang andal hingga radius 1100ft (350m) (LOS).
Tanpa belt pack atau base station, ini menawarkan pengalaman koordinasi yang sangat portabel dan hands-free untuk tim produksi media atau tim mana pun yang mencari komunikasi suara non-blocking real-time dalam skenario kerja jarak sosial.
Isi didalam box 1 Remote Headset :
Remote Headset x1
Headset Mic Cushion x1
Headset On-Ear Earmuff x1
Headset Over-Ear Earmuff x1
Battery x2
User Manual x1
Tanpa belt pack atau base station, ini menawarkan pengalaman koordinasi yang sangat portabel dan hands-free untuk tim produksi media atau tim mana pun yang mencari komunikasi suara non-blocking real-time dalam skenario kerja jarak sosial.
Isi didalam box 1 Remote Headset :
Remote Headset x1
Headset Mic Cushion x1
Headset On-Ear Earmuff x1
Headset Over-Ear Earmuff x1
Battery x2
User Manual x1
Fitur
Fitur:
Kualitas Audio Jernih Pita Lebar untuk Koordinasi yang Tepat (respons frekuensi dari 100Hz hingga 7KHz)
Tetap Terhubung di Zona Cakupan 1100 kaki
Peningkatan Stabilitas dan Keamanan dengan DECT 6.0
Nyaman Dipakai Sepanjang Hari
Baterai Isi Ulang & Dapat Diganti untuk Waktu Kerja yang Lebih Lama" - Dapat digabungkan ke dalam basis HUB & Cascade dengan hingga 3 sistem lain melalui jaringan IP, antarmuka 2W/4W
Siap Keluar dari Kotak, Mudah Digunakan
Dapat Disesuaikan dan Dapat Diperluas untuk Memvariasikan Ukuran Tim
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
