AMTECH Clip-on Tire Chuck Inflator (Alat Pengisi Angin Ban)

Sebelum PPN:
Rp87.900 - Rp199.900
Spesifikasi
Air inlet (inch)1/4
Maximum Pressure (psi)200
Rated pressure (Psi)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Inflator ban ini dapat digunakan untuk mengcek tekanan ban, dan juga mengempiskan ban (mengembangkannya)
- Ini adalah dua sisi untuk memudahkan pemompaan ban pada kendaraan truk & van besar, karena anda dapat mencapai katup bagian dalam
- Mengukur tekanan di PSI & Bar
- Pistol pengukur inflator ban ini dibuat dari baja standar yang tahan lama dan stabil sehingga dapat disimpan dan digunakan dalam waktu yang sangat lama
- Ideal untuk digunakan dengan truk, kendaraan pertanian, van, mobil, dan sepeda motor, juga cocok untuk sebagian besar tiup lainnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait