LG Hausys Vinyl Medistep Wall Cover
#Grup produk P111230835
Spesifikasi
| Area in 1 roll (m²) | 80 |
|---|---|
| Size per Roll (m) | 2x40 |
| Thickness (mm) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Vinyl Roll LG Medistep Wall adalah vinyl rumah sakit yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan lantai dan dinding yang higienis dan tahan lama di lingkungan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Dengan ketebalan 1 mm dan motif polos, produk ini dirancang khusus untuk menawarkan perlindungan maksimal serta kemudahan perawatan. Berbekal teknologi anti bakteri, vinyl dinding ini memastikan kebersihan dan keamanan yang optimal, menjadikannya pilihan ideal untuk area yang memerlukan standar kebersihan tinggi.
Fitur
Fitur Utama:1. Desain Higienis dan Anti Bakteri
LG Medistep Wall dilengkapi dengan teknologi anti bakteri yang efektif dalam mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme lainnya. Vinyl ini tidak hanya cocok untuk lantai, tetapi juga cocok sebagai vinyl dinding anti bakteri untuk rumah sakit. Hal ini sangat penting untuk menjaga kebersihan dan mencegah penyebaran infeksi di lingkungan rumah sakit.
2. Motif Polos yang Elegan
Vinyl ini hadir dengan motif polos yang memberikan kesan bersih dan modern. Desain minimalis ini cocok untuk berbagai jenis ruangan, memberikan tampilan yang rapi dan profesional.
3. Ketebalan Optimal
Dengan ketebalan 1 mm, vinyl ini menawarkan keseimbangan sempurna antara fleksibilitas dan ketahanan. Material yang tipis namun kuat ini memudahkan pemasangan serta memastikan daya tahan yang lama, bahkan di area dengan lalu lintas tinggi.
4. Kesesuaian untuk Heavy Duty
Dirancang untuk penggunaan heavy duty, LG Medistep Wall mampu menahan tekanan dan gesekan yang tinggi. Ini menjadikannya ideal untuk lingkungan yang sibuk dan memerlukan material yang tahan lama, seperti rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya.
5. Perawatan Mudah
Permukaan vinyl yang halus dan tidak berpori membuatnya mudah dibersihkan dan dirawat. Kotoran dan noda dapat dihapus dengan cepat, menjadikannya pilihan praktis untuk lingkungan yang memerlukan kebersihan konstan.
Vinyl Roll LG Medistep Wall adalah vinyl dinding anti bakteri pilihan ideal untuk kebutuhan pelapis dinding di lingkungan yang memerlukan standar kebersihan tinggi dan daya tahan yang luar biasa. Dengan desain yang higienis, motif polos yang elegan, dan ketahanan terhadap penggunaan heavy duty, produk ini memenuhi semua persyaratan untuk aplikasi di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Pilih LG Medistep Wall untuk solusi interior yang andal, higienis, dan estetis, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi pasien dan staf medis.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
