LG Hausys Sport Vinyl Floor Rexcourt

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Area in 1 roll (m²)36
Size per Roll (m)1,8x20
Thickness (mm)4,5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vinyl Roll LG Rexcourt merupakan vinyl sport premium yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan lingkungan heavy duty dan olahraga. Dengan motif kayu yang elegan dan motif polos yang serbaguna, serta ketebalan 4.5 mm, produk ini menawarkan kombinasi sempurna antara estetika dan fungsionalitas. Dirancang oleh LG, merek yang dikenal dengan inovasi dan kualitas tinggi, Rexcourt memastikan lantai yang kuat, tahan lama, dan aman untuk berbagai jenis aktivitas olahraga.
Fitur
Fitur Utama:

1. Ketebalan Ideal
Ketebalan 4.5 mm dari Vinyl Roll LG Rexcourt memberikan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa, mampu menahan beban berat dan aktivitas tinggi tanpa mengalami kerusakan atau keausan yang signifikan. Ketebalan yang optimal ini juga memberikan bantalan tambahan, membantu mengurangi risiko cedera pada atlet dan pengguna. Lantai yang lebih tebal ini juga menawarkan isolasi suara yang lebih baik, menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan nyaman untuk berolahraga.

2. Motif
Motif kayu pada Vinyl Roll LG Rexcourt memberikan tampilan alami dan hangat yang dapat meningkatkan estetika setiap ruangan olahraga. Desain kayu yang realistis dengan tekstur detail menciptakan suasana yang profesional dan nyaman, sangat cocok untuk gym, studio yoga, atau lapangan basket indoor. Sementara itu, motif polos menawarkan fleksibilitas dalam penataan ruang, memberikan tampilan yang bersih dan modern. Motif polos ini ideal untuk menciptakan ruangan yang minimalis dan fungsional, baik untuk penggunaan komersial maupun pribadi.

3. Ekonomis
Dengan harga yang kompetitif, Vinyl Roll LG Rexcourt menawarkan nilai luar biasa untuk investasi Anda. Meskipun menawarkan kualitas dan performa yang tinggi, produk ini tetap terjangkau.

5. Keamanan dan Kebersihan
Vinyl Roll LG Rexcourt juga dirancang untuk menahan goresan dan tekanan, memastikan lantai tetap terlihat baru meskipun digunakan dalam jangka waktu yang lama. Lapisan permukaan yang kuat mencegah kerusakan akibat pergerakan alat olahraga, sepatu dengan paku, dan aktivitas berat lainnya, menjadikannya pilihan ideal untuk gym, arena olahraga, dan fasilitas rekreasi lainnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait