LG Hausys Floor Vinyl Medistep Origin Plus

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Area in 1 roll (m²)40
Size per Roll (m)2x20
Thickness (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vinyl Roll LG Medistep Origin Plus adalah vinyl anti bakteri yang andal dan berkualitas tinggi untuk lingkungan rumah sakit. Dengan motif batu yang elegan, ketebalan 2mm, dan kemampuan untuk menahan beban berat serta lalu lintas yang tinggi, produk ini adalah pilihan ideal untuk kebutuhan estetika dan fungsionalitas di rumah sakit. Dirancang khusus untuk memenuhi standar kebersihan dengan teknologi anti bakteri terbaik dan keamanan yang ketat, Vinyl Roll LG Medistep Origin Plus memberikan kombinasi sempurna antara tampilan yang menarik dan kinerja yang handal.
Fitur
Fitur Utama:

1. Anti Bakteri
LG Medistep Origin Plus dilengkapi dengan lapisan anti bakteri yang efektif dalam mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Ini sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap steril dan aman, terutama di rumah sakit di mana kebersihan adalah prioritas utama.
2. Ketebalan Ideal
Ketebalan 2mm dari vinyl rumah sakit ini memberikan kekuatan dan ketahanan yang diperlukan untuk menangani berbagai tugas dalam lingkungan heavy duty di rumah sakit. Produk ini mampu menahan tekanan dari peralatan medis berat, lalu lintas yang tinggi, dan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kerusakan atau keausan yang berlebihan.
3. Motif
Motif batu yang dihadirkan oleh Vinyl Roll LG Medistep Origin Plus memberikan tampilan yang alami dan elegan ke dalam ruangan. Dengan detail tekstur yang realistis dan variasi warna yang menarik, lantai ini menambahkan sentuhan alam yang menawan ke dalam ruangannya.
4. Ekonomis
Dengan harga yang kompetitif, Vinyl Roll LG Medistep Origin Plus menawarkan kualitas dan performa yang tinggi, produk ini tetap terjangkau, menjadikannya pilihan yang cerdas untuk lingkungan rumah sakit yang membutuhkan lantai yang tahan lama, estetis, dan mudah dirawat.
5. Keamanan dan Kebersihan
Vinyl Roll LG Medistep Origin Plus juga memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang ketat. Bahan vinyl yang tahan terhadap air dan noda memudahkan untuk membersihkan dan menjaga kebersihan lantai. Selain itu, lantai ini tahan terhadap bakteri, jamur, dan kuman, membantu menjaga tingkat kebersihan dan sanitasi yang tinggi dalam lingkungan medis yang sensitif.

Vinyl Roll LG Medistep Origin Plus adalah pilihan vinyl anti bakteri terbaik untuk lingkungan rumah sakit yang membutuhkan lantai yang bersih, kokoh, aman, dan estetis. Dengan motif batu yang menarik, ketebalan yang optimal, dan kemampuan untuk menahan lalu lintas yang tinggi, produk ini memenuhi semua kebutuhan Anda untuk lantai yang terpercaya dan menawan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan