LG Hausys Floor Vinyl Delight

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Area in 1 roll (m²)40
Size per Roll (m)2x20
Thickness (mm)2,2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vinyl Roll LG Delight adalah pilihan tepat untuk kebutuhan lantai di rumah sakit, kantor, dan area dengan lalu lintas tinggi lainnya. Dirancang dengan teknologi inovatif dan material berkualitas tinggi, vinyl ini menawarkan kombinasi sempurna antara estetika, ketahanan, dan kebersihan. Motif batu yang elegan memberikan nuansa alami dan modern, menambah keindahan setiap ruangan.
Fitur
Fitur Utama:

1. Anti Bakteri
Vinyl Roll LG Delight dilengkapi dengan lapisan anti bakteri yang efektif mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Fitur ini sangat penting untuk memastikan lingkungan tetap steril dan aman, terutama di rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
2. Ketebalan Ideal
Ketebalan 2.2mm dari vinyl roll ini memberikan kekuatan dan ketahanan ekstra, menjadikannya cocok untuk menghadapi lingkungan heavy duty seperti rumah sakit dan kantor. Produk ini mampu menahan beban berat, lalu lintas yang tinggi, dan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kerusakan atau keausan berlebihan. Ketebalan yang optimal ini juga memberikan isolasi suara tambahan, menciptakan lingkungan yang tenang dan produktif di kantor, serta membantu menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman di rumah sakit.
3. Motif
Motif batu yang dihadirkan oleh Vinyl Roll LG Delight memberikan tampilan yang elegan dan estetis ke dalam ruangan. Dengan detail yang realistis, seperti tekstur batu yang alami dan variasi warna yang menarik, lantai ini menambahkan nuansa alami ke ruangannya. Desain yang menawan ini tidak hanya memberikan tampilan yang indah, tetapi juga menciptakan atmosfer yang tenang dan nyaman, baik untuk pasien di rumah sakit maupun karyawan di kantor.
4. Ekonomis
Dengan harga yang kompetitif, Vinyl Roll LG Delight menawarkan nilai yang luar biasa untuk investasi Anda. Meskipun menawarkan kualitas dan performa yang tinggi, produk ini tetap terjangkau, menjadikannya pilihan yang cerdas untuk lingkungan rumah sakit dan kantor yang memerlukan lantai yang tahan lama, estetis, dan mudah dirawat.
5. Keamanan dan Kebersihan
Vinyl Roll LG Delight sangat mudah dirawat dan dikelola. Bahan vinyl yang tahan lama dan tahan terhadap noda memudahkan untuk membersihkan dan menjaga kebersihan lantai. Ini sangat penting dalam lingkungan rumah sakit yang memerlukan standar kebersihan yang tinggi, serta kantor yang ingin menjaga lingkungan kerja yang bersih dan nyaman.

Vinyl Roll LG Delight adalah pilihan terbaik untuk lingkungan rumah sakit dan kantor yang membutuhkan lantai yang kokoh, aman, dan estetis. Dengan motif batu yang menarik, ketebalan yang optimal, dan kemampuan untuk menahan beban berat serta aktivitas yang intensif, produk ini memenuhi semua kebutuhan Anda untuk lantai yang terpercaya dan menawan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan