Spesifikasi
| Maximum Wattage (W) | 100 |
|---|---|
| Number of Ports | 3 |
| Port USB-A | 1 |
| Port USB-C | 2 |
| Total Output USB A Port (W) | 22.5 |
| Total Output USB C Port (W) | 100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pengisian Cepat untuk 3 Perangkat: Dengan 2 port USB-C dan 1 port USB-A, isi daya ponsel, tablet, dan notebook Anda dengan mudah sekaligus dari satu pengisi daya.
Pengisian Dua Port Maks 100W: Baik Anda menggunakan port USB-C atau kombinasi port USB-C dan USB-A, nikmati pengisian daya yang cepat dan efisien dengan output maksimum 100W.
Desain Ultra-Ringkas: Nikmati daya luar biasa dalam pengisi daya yang sangat ringkas dan 43% lebih kecil dibandingkan pengisi daya MacBook 96W asli—ideal untuk dibawa ke mana pun Anda pergi.
Perlindungan Total: Sistem keamanan ActiveShield 2.0 menghadirkan pengisian daya yang aman dan terlindungi, memungkinkan Anda memberi daya pada perangkat Anda dengan percaya diri.
Apa yang Anda Dapatkan: Pengisi Daya Dinding Anker Prime 100W GaN (3 Port), panduan selamat datang, garansi 18 bulan tanpa rasa khawatir, dan layanan pelanggan yang ramah.
Catatan: Produk dengan colokan listrik dirancang untuk digunakan di AS. Stopkontak dan voltase berbeda secara internasional dan produk ini mungkin memerlukan adaptor atau konverter untuk digunakan di tujuan Anda. Silakan periksa kompatibilitas sebelum membeli.
Pengisian Dua Port Maks 100W: Baik Anda menggunakan port USB-C atau kombinasi port USB-C dan USB-A, nikmati pengisian daya yang cepat dan efisien dengan output maksimum 100W.
Desain Ultra-Ringkas: Nikmati daya luar biasa dalam pengisi daya yang sangat ringkas dan 43% lebih kecil dibandingkan pengisi daya MacBook 96W asli—ideal untuk dibawa ke mana pun Anda pergi.
Perlindungan Total: Sistem keamanan ActiveShield 2.0 menghadirkan pengisian daya yang aman dan terlindungi, memungkinkan Anda memberi daya pada perangkat Anda dengan percaya diri.
Apa yang Anda Dapatkan: Pengisi Daya Dinding Anker Prime 100W GaN (3 Port), panduan selamat datang, garansi 18 bulan tanpa rasa khawatir, dan layanan pelanggan yang ramah.
Catatan: Produk dengan colokan listrik dirancang untuk digunakan di AS. Stopkontak dan voltase berbeda secara internasional dan produk ini mungkin memerlukan adaptor atau konverter untuk digunakan di tujuan Anda. Silakan periksa kompatibilitas sebelum membeli.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
