Spesifikasi
| Contents | MX Master 3S, MX Keys S & MX Palm Rest |
|---|---|
| Baterai MX Keys S (mAh) | 1.5 |
| Baterai MX Master 3S (mAh) | 500 |
| Color | Black |
| Compatible Devices | PC |
| Keyboard MX Keys S (LxW)(mm) | 430,2x20,5 |
| Logi Bolt USB Receiver (LxW) (mm) | 14,4x18,65 |
| Mouse MX Master 3S (LxW) (mm) | 82,3x51 |
| Operating System | Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS, Android |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Spesifikasi Teknis
MX Keys S
Baterai Li-Po (1.500 mAh) yang dapat diisi ulang
Penting: FileVault mungkin akan diaktifkan di komputer macOS sehingga dapat mencegahmu memasukkan kata sandi di awal atau melakukan reboot ketika terhubung ke Bluetooth. Dalam kasus seperti ini, gunakan Receiver USB Logi Bolt
MX Master 3S
Baterai Li-Po (500 mAh) yang dapat diisi ulang
Teknologi Sensor: Darkfield high precision
Tombol: 7 tombol (Klik Kiri/Kanan, Mundur/Maju, App-Switch, Wheel mode-shift, Klik tengah), Scroll Wheel, Thumbwheel, tombol Gerakan
Aplikasi kustomisasi
Logi Options+
Kompatibilitas
Kedua perangkat kompatibel dengan sistem operasi Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS, Android 1Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem selain Windows dan macOS
Keberlanjutan (MX Keys S)
Plastik Graphite: 26% bahan Post Consumer Recycled (PCR) 2Tidak termasuk plastik dalam Printed Wiring Assembly (PWA), receiver, kabel, kabel FFC, dan kemasan.
Kotak aluminium: Aluminium rendah karbon
Kemasan Kertas: Bersertifikasi FSC (™)
Bersertifikat netral karbon
Keberlanjutan (MX Master 3S)
Plastik Graphite: 27% bahan Post Consumer Recycled (PCR) 3Tidak termasuk plastik dalam Printed Wiring Assembly (PWA), receiver, kabel, kabel FFC, dan kemasan.
Kemasan Kertas: Bersertifikasi FSC (™)
Bersertifikat netral karbon
Bluetooth®
Memerlukan: Bluetooth Low Energy
Didesain untuk Laptop Intel® Evo™
Windows® 10, 11 or later
macOS 10.5 or later
Linux® 4Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem lain selain Windows dan macOS.
ChromeOS™ 5Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem lain selain Windows dan macOS.
iPadOS 14 or later 6Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem lain selain Windows dan macOS.
iOS 14 or later 7Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem lain selain Windows dan macOS.
Android™ 8.0 or later 8Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem lain selain Windows dan macOS.
Logi Bolt USB Receiver
Memerlukan: Port USB yang kosong
Windows 10, 11 or later
macOS 10.15 or later
Linux 9Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem lain selain Windows dan macOS.
ChromeOS 10Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem lain selain Windows dan macOS.
Persyaratan
Koneksi internet untuk download software
Aplikasi Logi Options+ di macOS dan Windows.
Port USB atau perangkat Berkemampuan Rendah Energi Bluetooth dengan dukungan keyboard
MX Keys S
Baterai Li-Po (1.500 mAh) yang dapat diisi ulang
Penting: FileVault mungkin akan diaktifkan di komputer macOS sehingga dapat mencegahmu memasukkan kata sandi di awal atau melakukan reboot ketika terhubung ke Bluetooth. Dalam kasus seperti ini, gunakan Receiver USB Logi Bolt
MX Master 3S
Baterai Li-Po (500 mAh) yang dapat diisi ulang
Teknologi Sensor: Darkfield high precision
Tombol: 7 tombol (Klik Kiri/Kanan, Mundur/Maju, App-Switch, Wheel mode-shift, Klik tengah), Scroll Wheel, Thumbwheel, tombol Gerakan
Aplikasi kustomisasi
Logi Options+
Kompatibilitas
Kedua perangkat kompatibel dengan sistem operasi Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS, Android 1Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem selain Windows dan macOS
Keberlanjutan (MX Keys S)
Plastik Graphite: 26% bahan Post Consumer Recycled (PCR) 2Tidak termasuk plastik dalam Printed Wiring Assembly (PWA), receiver, kabel, kabel FFC, dan kemasan.
Kotak aluminium: Aluminium rendah karbon
Kemasan Kertas: Bersertifikasi FSC (™)
Bersertifikat netral karbon
Keberlanjutan (MX Master 3S)
Plastik Graphite: 27% bahan Post Consumer Recycled (PCR) 3Tidak termasuk plastik dalam Printed Wiring Assembly (PWA), receiver, kabel, kabel FFC, dan kemasan.
Kemasan Kertas: Bersertifikasi FSC (™)
Bersertifikat netral karbon
Bluetooth®
Memerlukan: Bluetooth Low Energy
Didesain untuk Laptop Intel® Evo™
Windows® 10, 11 or later
macOS 10.5 or later
Linux® 4Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem lain selain Windows dan macOS.
ChromeOS™ 5Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem lain selain Windows dan macOS.
iPadOS 14 or later 6Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem lain selain Windows dan macOS.
iOS 14 or later 7Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem lain selain Windows dan macOS.
Android™ 8.0 or later 8Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem lain selain Windows dan macOS.
Logi Bolt USB Receiver
Memerlukan: Port USB yang kosong
Windows 10, 11 or later
macOS 10.15 or later
Linux 9Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem lain selain Windows dan macOS.
ChromeOS 10Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem lain selain Windows dan macOS.
Persyaratan
Koneksi internet untuk download software
Aplikasi Logi Options+ di macOS dan Windows.
Port USB atau perangkat Berkemampuan Rendah Energi Bluetooth dengan dukungan keyboard
Fitur
Isi kemasan : Keyboard
Mouse
Palmrest
Receiver USB Logi Bolt
Kabel pengisian daya USB-A ke USB-C
Dokumentasi pengguna
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
