GoldTool LAN/WAN Installer's Kit (Alat Instalasi Jaringan)

Sebelum PPN:
Rp4.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Remote cable Tester for RJ45 (8P8C) RJ11(6P6C) USB / 1394 / BNC.Utility Knife.
Adjustable impact punch down tool, with 110 blade.
Modular crimping tool for 8P8C/ RJ-45 6P6C/RJ-12 6P4C/RJ-11.
6inch Diagonal plier.
6inch Long nose plier.
5inch Electrician scissor.
6inchWire stripper/cutter.
7 pcs folding type hex wrench.
Plastic color torch.
6inch adjustable wrench.
9 pcs mini combination wrech.(8,9,10,11,12,13,14,15,16mm)
16 pcs super torque ratchet driver set includes:
• Changeable shank ratchet drive
• Phillips bit shanks: #0, 1, 2
• Slotted bit shanks: 1/8, 3/16,1/4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait