GoldTool LAN Tester Termination Kit

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Phillips Bit Shanks#1, 2, 3
Slotted Bit Shanks (mm)4, 5, 6
Sockets (mm)4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13 (3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
64-PIECE LAN Termination Kit

LAN Cable tester. Modular crimping tool for 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12 , 6P4C/RJ-11. Universal stripping tool.

16 pcs super torque ratchet driver set - includes: Changeable shank ratchet drive.

Adjustable impact punch down tool with 110 blade.
7 pcs folding type hex wrench.
10 pcs 8P8C/RJ45 modular plug.
24 pcs corlor strain relief.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan