Mitsubishi Solid Carbide Drill for Small Diameter Size Boring

Sebelum PPN:
Rp9.299.900
Spesifikasi
Chip breakerBoth sides
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Blade Length (mm)30
Dimension H (mm)5.5
Dimension L (mm)30
Dimension R (mm)0.8
Dimension W (mm)8
Dimensions m (mm)6
MaterialCR9025
Thickness (mm)5.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
If you place an order with cash on delivery, it may be shipped the day after.
Feature
Material
Dedicated to step cutting, grooving, and multifunctional processing.
CVD coating with TiCN layer.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan