GREEN CROSS Reflective Floor Line Tape (External Type)

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Base MaterialThermoplastic elastomer
Dimensions (mm)50 width x 5m
Main applicationFor display and safety
Tape Length (m)5
Tape Thickness (mm)1.5
Tape Width (mm)50
Thickness (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Reflection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan